Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-M6
Cod. Produttore
A2-M6
Cod. EAN
8016692038087

Informazioni di prodotto

Capocorda tubolare per conduttori in rame, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla vite da 6 mm ben dimensionata
  • Risparmio di tempo con marcature chiare e leggibili su ogni capocorda
  • Compatibilità con sezioni di conduttori da 10 mm² per un’installazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature che riducono rischi di malfunzionamenti
  • Migliore efficienza elettrica grazie alla qualità dei materiali utilizzati

Ogni capocorda riporta incisi: marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre, natura e sezione del conduttore (mm²), diametro della vite (mm).

Il prodotto corrisponde ai codici: CEAA2-M6 e CEA A2-M6

misura filettatura di collegamento metrica

6

sezione nominale

10 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda tubolare rame sezione 10mm² vite 6mm per connessioni elettriche sicure

€ 0,3375 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info