Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-M8
Cod. Produttore
A3-M8
Cod. EAN
8016692038155

Informazioni di prodotto

Il CEA3-M8 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla vite da 8 mm e foro di visione per controllo rapido
  • Risparmio di tempo con design ergonomico e connessione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura in rame stagnato per massima efficienza
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie a materiali di alta qualità
Il CEA3-M8 è un capocorda di alta qualità, realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 16 mmq, presenta una vite di 8 mm e una forma anulare della flangia, ideale per applicazioni elettriche. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo perfetto per utilizzi versatili. La protezione della superficie è stagnata e il design include un foro di visione per facilitare l'ispezione. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durabilità.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 16mmq vite 8mm foro visione installazioni elettriche professionali

€ 0,4454 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info