Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-M10
Cod. Produttore
A3-M10
Cod. EAN
8016692038162

Informazioni di prodotto

Il CEA3-M10 offre soluzioni affidabili per connessioni elettriche di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura metrica 10 mm
  • Risparmio di tempo con foro di visione per ispezione rapida
  • Materiale in rame stagnato per durabilità e protezione superiore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Efficienza energetica garantita da contatti ottimali
  • Adatto a conduttori flessibili Classe 5 per migliore performance
Il CEA3-M10 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda ha una sezione di 16 mmq e una filettatura metrica di 10 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto lo rendono ideale per applicazioni flessibili, classificato come Classe 5. Con un foro di visione per facilitare l'ispezione, il CEA3-M10 è rivestito in stagnato per una protezione superiore. Un prodotto essenziale per ogni progetto elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 16mmq vite M10 connessioni elettriche affidabili Classe 5 isolamento superiore

€ 0,4783 x 1 pz.
(pz.)