Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-M6
Cod. Produttore
A5-M6
Cod. EAN
8016692038209

Informazioni di prodotto

Il CEA5-M6 garantisce connessioni elettriche affidabili e sicure, ottimizzando l’installazione per professionisti ed utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrica da 6 mm
  • Foro di visione per controllo rapido e sicuro della connessione
  • Forma anulare e angolo di raccordo diritto per un montaggio preciso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame stagnato per una maggiore durata e protezione
  • Connessioni stabili che riducono rischi di dispersioni e guasti
  • Risparmio energetico derivante da contatti ottimali e affidabili
Il CEA5-M6 è un capocorda di alta qualità, realizzato in rame, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Con una sezione di 25 mmq e una filettatura metrica di 6 mm, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, facilitando l'installazione. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, mentre il foro di visione consente un controllo visivo della connessione. Ideale per applicazioni con conduttori flessibili di classe 5, il CEA5-M6 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate.

misura filettatura di collegamento metrica

6

sezione nominale

25 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 25mmq filettatura metrica 6mm per connessioni elettriche affidabili

€ 0,5754 x 1 pz.
(pz.)