Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-M6
Cod. Produttore
A3-M6
Cod. EAN
8016692038148

Informazioni di prodotto

Il CEA3-M6 offre affidabilità e facilità d’uso per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice grazie alla flangia anulare e angolo di raccordo diritto
  • Foro di visione integrato per controllo rapido della connessione
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura in rame stagnato
  • Affidabilità elevata per impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione
Il CEA3-M6 è un capocorda di alta qualità, progettato per conduttori flessibili di sezione 16 mmq. Realizzato in rame stagnato, garantisce una connessione sicura e duratura. La sua flangia anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Con un foro di visione integrato, permette un facile controllo della connessione. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza.

misura filettatura di collegamento metrica

6

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 16 mmq vite 6 mm installazioni elettriche professionali

€ 0,4221 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info