Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA10-M10
Cod. Produttore
A10-M10
Cod. EAN
8016692038315

Informazioni di prodotto

Il CEA10-M10 offre una soluzione affidabile e di alta qualità per connessioni elettriche fino a 50mmq.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla vite da 10mm e alla flangia anulare
  • Risparmio di tempo con il foro di visione per controllo rapido
  • Design con angolo di raccordo diritto per praticità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura con materiale stagnato
  • Protezione contro corrosione e usura
  • Adatto a conduttori flessibili di classe 5 per maggiore affidabilità
Il CEA10-M10 è un capocorda in rame di alta qualità, progettato per sezioni fino a 50mmq. Con una vite di 10mm, offre una connessione sicura e affidabile. La sua flangia anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e pratica. Questo capocorda è adatto per conduttori flessibili di classe 5 e presenta un foro di visione per un facile controllo visivo. La superficie stagnata fornisce una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni elettriche.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

50 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame 50mmq vite 10mm flangia anulare per connessioni elettriche affidabili

€ 1,24 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info