Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-M10
Cod. Produttore
A5-M10
Cod. EAN
8016692038223

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA5-M10 garantisce connessioni sicure e affidabili per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al foro di visione per controllo connessione
  • Filettatura metrica 10 mm per un montaggio rapido e preciso
  • Materiale in rame stagnato per maggiore durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che riducono rischi di guasti
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali
  • Affidabilità a lungo termine dell’impianto elettrico
Il CEA5-M10 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, ideale per applicazioni elettriche. La filettatura di collegamento metrica di 10 mm e la classe del conduttore flessibile assicurano una perfetta adattabilità. Inoltre, il capocorda è dotato di un foro di visione, facilitando l'ispezione delle connessioni. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva per una durata prolungata.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

25 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 25mmq vite M10 connessioni elettriche professionali controllo visivo

€ 0,6428 x 1 pz.
(pz.)