Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA24-M12
Cod. Produttore
A24-M12
Cod. EAN
8016692038506

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA24-M12 garantisce connessioni elettriche affidabili e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma anulare e angolo di raccordo diritto
  • Controllo semplice delle connessioni tramite foro di visione integrato
  • Adatto a conduttori flessibili di classe 5, riducendo tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame di alta qualità per prestazioni ottimali
  • Sezione di 120 mmq per un'efficienza energetica superiore
  • Connessioni sicure e durature, minimizzando rischi di guasti
Il capocorda CEA24-M12 è un accessorio essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 120 mmq e una filettatura metrica di 12 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione integrato, permette un facile controllo delle connessioni. Questo capocorda è progettato per conduttori flessibili di classe 5, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione elettrica.

misura filettatura di collegamento metrica

12

sezione nominale

120 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame 120 mmq vite M12 connessioni elettriche rapide e sicure

€ 3,16 x 1 pz.
(pz.)