Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-M12
Cod. Produttore
A48-M12
Cod. EAN
8016692038681

Informazioni di prodotto

Il CEA48-M12 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura metrica da 12mm
  • Risparmio di tempo con il foro di visione per verifica rapida del collegamento
  • Collegamento stabile e sicuro garantito dalla flangia anulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduzione elettrica grazie al rame di alta qualità
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Adatto a sezioni di 240mmq per applicazioni flessibili
Il CEA48-M12 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 240mmq. Realizzato in rame, garantisce una conduzione elettrica eccellente. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, assicurando un collegamento sicuro e stabile. La filettatura metrica di 12mm consente una facile installazione, mentre il foro di visione offre una comoda verifica del collegamento. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità.

misura filettatura di collegamento metrica

12

sezione nominale

240 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame 240mmq filettatura M12 installazioni elettriche professionali

€ 8,95 x 1 pz.
(pz.)