Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-M8
Cod. Produttore
A14-M8
Cod. EAN
8016692038360

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA14-M8 garantisce un’installazione rapida e sicura per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla vite da 8 mm
  • Design con foro di visione per controllo immediato della connessione
  • Materiale in rame stagnato per una lunga durata e resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e stabile per un’efficienza energetica ottimale
  • Flessibilità garantita dalla classe 5 del conduttore
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla protezione anticorrosione
Il CEA14-M8 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 70 mmq. Realizzato in rame, offre una connessione sicura e affidabile grazie alla sua classe 5, che garantisce flessibilità. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Dotato di un foro di visione, questo capocorda facilita il monitoraggio della connessione. Il rivestimento stagnato assicura una protezione duratura contro la corrosione.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

70 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 70 mmq vite 8 mm con foro di controllo per impianti elettrici professionali

€ 1,58 x 1 pz.
(pz.)