Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA24-M8
Cod. Produttore
A24-M8
Cod. EAN
8016692038483

Informazioni di prodotto

Il CEA24-M8 offre un collegamento sicuro e affidabile per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla flangia non stretta
  • Risparmio di tempo con filettatura metrica da 8 mm
  • Design con foro di visione per controllo rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e durevole in rame stagnato
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
  • Adatto a conduttori flessibili Classe 5 per prestazioni ottimali
Il CEA24-M8 è un capocorda progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare con angolo di raccordo diritto. La sua flangia non è eseguita stretta, permettendo una facile installazione. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 8 mm e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, classificato come Classe 5. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore protezione.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

120 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 120mmq vite M8 flangia non stretta per impianti elettrici Classe 5

€ 3,48 x 1 pz.
(pz.)