Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M8
Cod. Produttore
A7-M8
Cod. EAN
8016692038261

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA7-M8 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla vite da 8 mm
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido
  • Marcatura chiara con dati tecnici incisi per un'identificazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Ottimizzazione del flusso elettrico con capocorda da 35 mm²
  • Durata e resistenza garantite nel tempo
Ogni capocorda riporta incisi: marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre, natura e sezione del conduttore (mm²), diametro della vite (mm).

sezione nominale

35 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

misura filettatura di collegamento metrica

8

Produttore

Capocorda 35mm² vite 8mm per installazioni elettriche professionali montaggio rapido

€ 0,9189 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info