Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4258RJ11
Cod. Produttore
JW4258RJ11
Cod. EAN
8005543715871

Informazioni di prodotto

Connettore RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo modulare BTicino MatixGo JW4258RJ11 è una presa RJ11 progettata per la trasmissione dati e comunicazioni telefoniche. Dotata di connessione tool-less K10, accetta plug RJ11 a 4 contatti e si monta a incasso, con fissaggio a scatto per un'installazione rapida e sicura. Realizzata in ABS resistente, halogen free e autoestinguente, garantisce protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. I contatti in oro/nickel assicurano elevate prestazioni elettriche con tensione di rottura superiore a 1000 V, bassa resistenza di contatto e alta resistenza di isolamento. Il prodotto è compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 20 AWG e supporta connessioni POE+ fino a 50 W. Adatto a contesti residenziali e professionali, offre durata meccanica fino a 750 operazioni di inserimento e rimozione. Disponibile in colore bianco, è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni telefoniche e dati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia. 2 coppie - per spina art. 2841/2 - 1 modulo - bianco

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Connettore RJ11 K10 bianco 2 coppie per trasmissione dati/telefonia incasso

€ 14,87 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info