Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMSKB
Cod. Produttore
SKB
Cod. EAN
8023903304954

Informazioni di prodotto

CHIAVE ELETTRONICA A COD. 100COD. GESTIONE RESIPRO

Documentazione tecnica

24Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Rel? configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilit? di rel? esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25?C a +55?C, IP54. Dimensioni 104 x 80 x 19 mm.

esecuzione dell’interfaccia

sistema bus

metodo di lettura

code

uscita segnale

EV015122

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP54

colore

argento

esecuzione

EV014703

materiale

metallo

temperatura d’esercizio

-25 °C

tensione d’esercizio per DC

12 V

allacciamento PC

collegabile in rete

stand-alone

profondità

19 mm

altezza

104 mm

larghezza

80 mm

numero max. di persone

100

numero max. di porte

2

Produttore

CHIAVE ELETTRONICA A COD. 100COD. GESTIONE RESIPRO

€ 162,29 x 1 pz.