Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV51003
Cod. Produttore
V51003
Cod. EAN
8007352078895

Informazioni di prodotto

Centralino parete 3M IP55 +PT grigio
Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 3 (1+2) moduli, grigio RAL 7035. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per 2 portamorsettiere V51855

numero di file

1

tipo di montaggio

struttura

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza in unità di suddivisione

3

altezza

175 mm

larghezza

84 mm

profondità

112 mm

coperchio/porta trasparente

barra DIN

Produttore

Centralino parete 3M IP55 +PT grigio