Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174210
Cod. Produttore
174210
Cod. EAN
4015081706723

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione IKA IP65 assicura un'installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design senza morsetti
  • Risparmio di tempo con unità modulari passo 36
  • Protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell'impianto
  • Riduzione dei costi energetici grazie a una distribuzione ottimale
  • Durata e resistenza agli agenti esterni

Documentazione tecnica

Quadro di distribuzione IKA IP65 2R 36 unità passo senza morsetti

tipo di montaggio

struttura

numero di file

2

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

436 mm

larghezza

418 mm

profondità

145 mm

profondità di incasso

70 mm

profondità interna

60 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

colore

grigio

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

None

Produttore

IKA-2/36-OT CENTR. IP65 2X18M P.TRA

€ 91,84 x 1 pz.
(pz.)