Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV50436
Cod. Produttore
V50436
Cod. EAN
8007352152656

Informazioni di prodotto

Centralino parete 36M IP40 +PT grigio

Documentazione tecnica

Centralino da parete IP40, con portello trasparente a cerniera verticale, 36 moduli, prefratture sulle pareti superiore ed inferiore, grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51862

numero di file

3

tipo di montaggio

struttura

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

36

altezza

450 mm

larghezza

255 mm

profondità

100 mm

coperchio/porta trasparente

barra DIN

Produttore

Centralino parete 36M IP40 +PT grigio