Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40005
Cod. Produttore
GW40005
Cod. EAN
8011564012554

Informazioni di prodotto

CENTRALINO PARETE 12M.IP55
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

250 mm

larghezza

250 mm

profondità

135 mm

profondità interna

47 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

colore

grigio

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione coperchio

con taglio

tipo di copertura

coperchio

larghezza in unità di suddivisione

12

numero di file

1

tipo di montaggio

struttura

Produttore

CENTRALINO - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 12M IP55

€ 57,04 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info