› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Alimentazione per KBA - 25 A - montaggio sx - Bianco

Cod. Rexel TEKBA25ABG4W
Cod. Produttore KBA25ABG4W
Cod. EAN 3606480498695

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione operativa: 230-400VAC
  • Polarità: 3L+N+PE
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 273x57x57 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio RAL 9003
  • Serie: Canalis KBA
  • Conformità: IEC 61439-6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 25A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento va inserito sull'estremità sinistra della linea; la chiusura d’estremità è inclusa e deve essere agganciata sul lato opposto della linea. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 4 mm² e diametro massimo di 15 mm (PG 16). Integra 1 un circuito elettrico con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 273 mm. Diametro: 57 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

57 mm

Tipologia

Singolo

altezza

57 mm

numero RAL

9003

numero di poli

5

lunghezza

273 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Canalis - Alimentazione per KBA - 25 A - montaggio sx - Bianco
€ 45,06 x 1 pz.
(pz.)