› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Gancio a catenella

Cod. Rexel TEKBB40ZFC
Cod. Produttore KBB40ZFC
Cod. EAN 3606480001888

Informazioni principali

  • Compatibilità: Canalis KBB
  • Montaggio: Sospeso su catena
  • Carico massimo: 60 kg
  • Tipo thread: M5
  • Larghezza: 22 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Peso netto: 20 g
  • Serie: Canalis KBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un gancio catenella per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Utilizzato per il condotto sbarre Canalis KBA con corrente nominale d'impiego 40A a 35 °C. Viene usato per il montaggio sospeso a una catena. La distanza massima raccomandata tra i fissaggi è di 5 m. Il carico massimo è di 60 kg. Venduto in confezione da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Gancio doppio

tipo di fissaggio

Parete/soffitto

Serie

Canalis KBA

Canalis - Gancio a catenella
€ 3,24 x 1 pz.
(pz.)