› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Alimentazione KBB - 40 A - Montaggio a sx - Bianco -

Cod. Rexel TEKBB40ABG44W
Cod. Produttore KBB40ABG44W
Cod. EAN 3606480001062

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione operativa: 230-400 V AC
  • Numero circuiti: 2
  • Polarità: 3L+N+PE
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxPxA): 244x103,5x75,5 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio RAL 9003
  • Serie: Canalis KBB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento va inserito sull'estremità sinistra della linea; la chiusura d’estremità è inclusa e deve essere agganciata sul lato opposto della linea. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 6 a 10 mm² e diametro massimo di 19 mm (PG 21). Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 244 m. Sezione: 103,5 mm x 75,5 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

103,5 mm

Tipologia

Doppio

altezza

75,5 mm

numero RAL

9001

numero di poli

10

lunghezza

244 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBB

Canalis - Alimentazione KBB - 40 A - Montaggio a sx - Bianco -
€ 115,48 x 1 pz.
(pz.)