Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
CSB7304CA24AB
Cod. Produttore
B7304CA24ARMATO

Informazioni di prodotto

UTP 4x2x23 AWG CAT. 6 ARMATO PVC 1000
Descrizione del produttore: Il cavo UTP 4X2X23 AWG CAT.6 ARM.PVC BOB è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione robusta grazie alla sua armatura in PVC, che lo rende ideale per ambienti dove è richiesta una resistenza maggiore. La configurazione a 4 coppie di conduttori da 23 AWG consente una trasmissione dati efficiente, supportando velocità elevate e una bassa attenuazione del segnale. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per l'installazione in diverse applicazioni, sia commerciali che residenziali. Con un design pensato per facilitare il cablaggio, il cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance nel collegamento di rete.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

categoria

6

€ Classe

no CPR

AWG

23

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

colore

BLU

Posa

OUT

Produttore

Cavo UTP CAT6 4 coppie 23 AWG armato PVC per rete alta prestazione uso commerciale e residenziale