Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303616549
Cod. Produttore
303616549
Cod. EAN
6931847179106

Informazioni di prodotto

NVR 8 ingressi IP 8 porte PoE Risoluzione 8MP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-7608NI-Q2/8P NVR 76Q è un registratore video di rete avanzato, progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza moderne. Con la capacità di gestire fino a 8 ingressi video, offre un'ampia flessibilità per la sorveglianza in diverse applicazioni. Questo dispositivo è dotato di un segnalatore di movimento video, garantendo un monitoraggio proattivo e tempestivo. La registrazione avviene in formato digitale, ottimizzando la qualità delle immagini e facilitando l'archiviazione. La compatibilità con la tecnologia Power over Ethernet (PoE) semplifica l'installazione, riducendo il numero di cavi necessari. Questo NVR è ideale per chi cerca una soluzione di sorveglianza robusta e versatile, in grado di adattarsi a diverse configurazioni e ambienti. Con il DS-7608NI-Q2/8P, la sicurezza non è mai stata così accessibile e affidabile.

larghezza

385 mm

altezza

52 mm

profondità

315 mm

velocità di trasmissione max.

80 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

80 W

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

NVR 8 ingressi IP 8 porte PoE 8MP sorveglianza rete 4K professionale

€ 576,09 x 1 pz.
(pz.)