Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03071.B2
Cod. Produttore
03071.B2

Documentazione tecnica

categoria

6

€ Classe

B2ca

colore

Blu

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Vimar

Imballo (Mt)

500

Produttore

Cavo Schermato Cat 6 U/Utp Lszh B2Ca Blu 500M