Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
CSB7604CA24BLM
Cod. Produttore
B7604CA24BLM

Informazioni di prodotto

Il cavo UTP CAT.5E garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle reti Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile identificazione grazie al colore blu
  • Installazione rapida e semplice
  • Protezione in PVC contro umidità e interferenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati fino a 1 Gbps
  • Connessione stabile e duratura
  • Risparmio energetico grazie a minori perdite di segnale
Il cavo UTP 4X2X24 AWG CAT.5E in PVC blu è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Con una struttura a quattro coppie di fili, questo cavo è ideale per la trasmissione di dati ad alta velocità, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro e installazioni domestiche. La sua costruzione in PVC conferisce una protezione eccellente contro l'umidità e le interferenze esterne, assicurando una connessione stabile e affidabile. Grazie alla classificazione CAT.5E, questo cavo supporta velocità di trasmissione fino a 1 Gbps, soddisfacendo le esigenze delle moderne reti Ethernet. Il colore blu non solo facilita l'identificazione durante il cablaggio, ma si integra anche armoniosamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità per le proprie installazioni elettriche e di rete.

categoria

5E

€ Classe

no CPR

AWG

24

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

colore

BLU

Posa

OUT

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Per Esterno Utp Cat5E Blu A Matassa

€ 0,7312 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m