Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48671
Cod. Produttore
GW48671
Cod. EAN
8011564071803

Informazioni di prodotto

CASSETTA DERIV.COMPONIB.IP55 138X169X70
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

lunghezza

138 mm

per lunghezza scatola/cassetta

138 mm

larghezza

169 mm

per larghezza scatola/cassetta

169 mm

profondità

70 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

senza alogeni

con viti

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 138X169X70 - COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - GRIGIO RAL7035

€ 15,81 x 1 pz.
(pz.)
28 pz.
Q.tà consigliata info