Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44056R
Cod. Produttore
GW44056R
Cod. EAN
8011564261648

Informazioni di prodotto

CASS.IP55 150X110X70 1/4G.P.GWT 960?C R.
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

170.5 mm

larghezza

130.5 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi

10

tipo di passaggio nella scatola

membrana graduata ritagliabile

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

colore

rosso

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO-IP55-DIMENSIONI INTERNE 150X110X70-PARETI CON PASSACAVI-GWT960ºC-GRIGIO- FONDO ROSSO