Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
Z5CASB393WP
Cod. Produttore
CASB393WP
Cod. EAN
5018987185882

Informazioni di prodotto

CASB393WP - SIRENA CON LAMP IND DA EST IP66
Descrizione del produttore: La sirena Z5CASB393WP è un dispositivo all'avanguardia, progettato per garantire sicurezza e visibilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sirena è dotata di lampade LED che offrono un segnale ottico lampeggiante, perfetto per attirare l'attenzione. Il segnalatore acustico emette un suono forte e chiaro, assicurando che non passi inosservata. Funziona con corrente continua, rendendola ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Con il suo design robusto e colori vivaci, è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

0,308 W

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,011 A

Tipo Lampada

LED

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

Conforme a EN54-23

Produttore

CASB393WP - SIRENA CON LAMPEGGIATOR

€ 129,97 x 1 pz.
(pz.)
32 pz.
Q.tà consigliata info