Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA100-M14
Cod. Produttore
A100-M14
Cod. EAN
8016692793887

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.500MMQ VITE 14MM

sezione nominale

500 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

CAPOCORDA SEZ.500MMQ VITE 14MM