Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F608P
Cod. Produttore
RF-F608P
Cod. EAN
8016692034843

Informazioni di prodotto

INNESTO FEMMINA ROSSO 6,35x0,8 TUTTO ISOL.
Il CERF-F608P è un innesto femmina di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto presenta una finitura rossa distintiva e dimensioni di 6,35x0,8 mm, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design intuitivo facilita l'uso. Perfetto per chi cerca un componente elettrico che unisca funzionalità ed estetica.

con presa

sezione nominale

0.25 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

totalmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 6,3×0,8 mm

esecuzione

connettore

Produttore

INNESTO FEMMINA ROSSO 6,35X0,8 TUTT

€ 0,156 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.