Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16F735
Cod. Produttore
PKY16F735
Cod. EAN
3303432011338

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 16A 380V 3PNT cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale inclinata da incasso, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 100 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

numero RAL

7035

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

85 mm

distanza di foratura orizzontale

77 mm

dimensione della flangia verticale

100 mm

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 415 V

Serie

Mureva PK

Produttore

Presa fissa industriale inclinata IP67 16A 380V 3PNT cablaggio rapido grigio

€ 13,84 x 1 pz.
(pz.)