Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAB3RV162U
Cod. Produttore
AB3RV162U
Cod. EAN
3389110588002

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 150 A
  • Collegamento solido monte: 35 mm²
  • Collegamento flessibile monte: 25 mm²
  • Collegamento solido valle: 0,5…6 mm²
  • Collegamento flessibile valle: 0,5…4 mm²
  • Fissaggio: Ad aggancio
  • Supporto montaggio: Rail
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco ripartitore a un polo per strutture di fissaggio universali. Si tratta di un prodotto con montaggio a scatto su guida DIN da 35 mm o piastra di montaggio Telequick.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

Linergy TR Cable ends

Produttore

Blocco ripartitore collettore cavo

€ 19,90 x 1 pz.
(pz.)