Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /
Informazioni di prodotto
sezione nominale
240 mm²
numero di fori di fissaggio
1
misura filettatura di collegamento metrica
16
con foro di visione
materiale
rame
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
forma della flangia
forma anulare
angolo di raccordo
90°
superficie
stagnato
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: CERF-F608P Cod. Produttore: RF-F608P Cod. EAN: 8016692034843
Cod. Rexel: CEAA240-M12 Cod. Produttore: AA240-M12 Cod. EAN: 8016692045474
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te