Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
Z5400002FIRE-00
Cod. Produttore
400002FIRE-0002X
Cod. EAN
5018987208451

Informazioni di prodotto

CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO
Descrizione del produttore: Il CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZA è un dispositivo essenziale per la sicurezza degli ambienti. Realizzato con un principio attivo ottico, questo rivelatore offre un'ottima sensibilità e precisione nella rilevazione del fumo. Progettato per un facile montaggio in superficie o nella struttura, si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Con il suo design funzionale, il CAP320 rappresenta una scelta affidabile per garantire la protezione contro il rischio di incendi.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

34 mm

lunghezza

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Ottico

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

numero max. collegabile in rete

200

Produttore

CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZA