Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
Z5400003FIRE-00
Cod. Produttore
400003FIRE-0003X
Cod. EAN
5018987208468

Informazioni di prodotto

CAH330 RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO
Descrizione del produttore: Il rivelatore termico CAH330 è progettato per garantire la massima sicurezza. Con un principio attivo di massimo termico, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante della temperatura. La sua installazione è semplice, grazie alla possibilità di montaggio in superficie o nella struttura. Realizzato con materiali di alta qualità, il rivelatore offre affidabilità e durata nel tempo. Scegli CAH330 per una protezione efficace e sicura.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

44 mm

lunghezza

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Massimo termico

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

numero max. collegabile in rete

200

Temperatura d'intervento

60 °C

Produttore

CAH330 RIVELATORE TERMICO INDIRIZZA