Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE404940
Cod. Produttore
404940
Cod. EAN
3245064049405

Informazioni di prodotto

busbar di cabl 3fase equilibrato 2p 12mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pettine di cablaggio 2P equilibrato per fase per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 12 moduli

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

lunghezza

214 mm

misura di divisione

35.5 mm

numero di poli

12

adatto per numero di apparecchi

6

numero di unità di suddivisione

12

numero di fasi

2

sezione

10 mm²

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

12

Produttore

Busbar di Cablaggio Trifase Equilibrato 2P