Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH82C16
Cod. Produttore
FH82C16
Cod. EAN
8005543472866

Informazioni di prodotto

btdin100 - magnetot 2P curva C 16A 10kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 16A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

numero di poli (totale)

2

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

16 A

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin100 - Magnetot 2P Curva C 16A Bticino Spa

€ 72,11 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.