Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15215
Cod. Produttore
A9A15215
Cod. EAN
3606480097874

Informazioni di prodotto

Trasformatore per suoneria iTR 25VA 12/24Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo trasformatore di sicurezza Acti9 iTR 25VA consente di ottenere una tensione di 12VAC o 24VAC molto bassa da una rete 230 VC A. Il trasformatore è sicuro, il che significa che i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazione è di 25 VA. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è 12VAC o 24VAC +/-15%. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. La tensione di carico di spegnimento è 16VAC per una tensione secondaria nominale di 12VAC. La tensione di carico di spegnimento è 32VAC per una tensione secondaria nominale di 24VAC. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore per suoneria può essere montato su guida DIN in posizione verticale o orizzontale. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Il peso è 633 g. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (W) 54 mm x (H) 89 mm x (D) 60 mm. La larghezza in moduli da 18 mm è 3. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6.

tensione secondaria 2

24 V

protezione termica

tensione secondaria 1

12 V

intensità di corrente secondaria 1

2 A

tensione primaria

230 V

lunghezza

60 mm

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

3

a prova di corto circuito

intensità di corrente secondaria 2

1 A

larghezza

54 mm

max. potenza dissipata

2 W

altezza

89 mm

Serie

Acti9_iTR

Produttore

Trasformatore per suoneria iTR 25VA 12/24Vca

€ 47,19 x 1 pz.