Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33608
Cod. Produttore
33608
Cod. EAN
3303430336082

Informazioni di prodotto

Montaggio a monte della connessione anteriore - 4 poli - Per NS 630b..1000

Documentazione tecnica

Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS630b/800/1000 con codici di capacità di rottura N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 630b/800/1000 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in alto. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.

adatto per numero di poli

4

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

Montaggio a monte della connessione anteriore - 4 poli - Per NS 630b..1000

€ 297,99 x 1 pz.