Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107183
Cod. Produttore
107183
Cod. EAN
4015081069460

Informazioni di prodotto

BBA-TP3/50 ADATTATOREALIM. 300A 6-50 MMQ

Documentazione tecnica

Piastra morsetti di collegamento, sistema 60-mm, poli=3, tecnica di collegamento a vite, sezione di collegamento=6 fino a 50mm² o AWG10-AWG2 o 6x9x0.8, Ie=300A, larghezza=54mm, utilizzabile per sbarra 12x5/10 fino a 30x5/10 e doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, resistente fino a 120 °C, morsetti rimovibili per la connessione di cavi non tagliati, vano morsetto LxA= 15x10mm, collegamento in serie possibile

spessore della sbarra collettrice

5 mm 10 mm

larghezza della sbarra collettrice

12 mm 30 mm

adatto per

guida piatta

larghezza del morsetto

54 mm

sezione max. del conduttore

50 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

300 A

adatto per collegamento conduttore circolare

adatto per collegamento conduttore di settore

adatto per collegamento conduttore a nastro

Serie

None

Produttore

BBA-TP3/50 ADATTATOREALIM. 300A 6-5

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui