Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEF3200Z
Cod. Produttore
F3200Z
Cod. EAN
3414972186520

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore materiale: 0,75 mm
  • Tipo: Base rettilinea forata
  • Montaggio: Maschio/femmina automatico
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,75 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

15014 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base forata zincata 3 metri 200x75 mm acciaio sendzimir per supporti rettilinei

€ 22,46 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info