Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4202P10
Cod. Produttore
H4202P10
Cod. EAN
8005543574942

Informazioni di prodotto

Axolute - Presa TV terminale 10dB 1M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo

frequenza

40 MHz 860 MHz

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

esecuzione

presa d’arrivo

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

supporto modulo

senza alogeni

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

Duroplast

superficie

verniciato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

25

larghezza dell'apparecchio

22.3

altezza dell'apparecchio

45

Produttore

AXOLUTE - PRESA TV TERMINALE 10DB 1 Axolute