Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4001N
Cod. Produttore
HC4001N
Cod. EAN
8005543568798

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 10A con profondità ridotta per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Profondità ridotta (22,9 mm) per montaggi in spazi limitati
  • Morsetti a vite con piastrina per collegamenti sicuri e veloci
  • Compatibilità con tutti i tipi di lampade

Vantaggi per il cliente finale:

  • Adatto a carichi fino a 2.500W per un utilizzo efficiente
  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso dei carichi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - Tech

senza alogeni

profondità di incasso

25.3 mm

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

7035

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

profondità dell'apparecchio

34.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

funzione di illuminazione

illuminato (on)

tipo di illuminazione

LED sostituibile

casella di testo/superficie di marcatura

no

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

tipo di circuito

invertitore

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

alluminio

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

illuminazione

opzionale

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

resistenza agli urti

IK01

Produttore

Axo - Interruttore Ax 1P 10A 1M Tec Bticino Spa

€ 19,79 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info