Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4003N
Cod. Produttore
HC4003N
Cod. EAN
8005543568811

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10 AX con profondità ridotta per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Profondità ridotta (22,9 mm) per montaggio agevole in spazi ristretti
  • Morsetti a vite con piastrina per collegamenti rapidi e sicuri
  • Compatibilità universale con tutti i tipi di lampade

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporta carichi fino a 2.500W garantendo affidabilità
  • Consumo ottimizzato grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - Tech

senza alogeni

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

34.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

illuminazione

opzionale

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

verniciato

tipo di montaggio

supporto modulo

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

colore

alluminio

funzione di illuminazione

illuminato (on)

casella di testo/superficie di marcatura

no

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di circuito

invertitore

tipo di illuminazione

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK01

Produttore

Axo - Deviatore Ax 1P 10A 1M Tech Bticino Spa

€ 24,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info