Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4806XS
Cod. Produttore
HA4806XS
Cod. EAN
8012199785868

Informazioni di prodotto

axolute - placca 6P antracite spazzolata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 6 moduli - antracite spazzolata - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

8.3 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9001

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

195.6 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

95.6 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

alluminio

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

satinato

materiale

metallo

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 6P ANTRACITE SPAZZ Axolute