Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHB4803HD
Cod. Produttore
HB4803HD
Cod. EAN
8012199977546

Informazioni di prodotto

axolute - placca 3P bianco Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca ellittica 3 moduli - bianco - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

126 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

profondità

9.2 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

93 mm

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 3P BIANCO AXOLUTE Axolute