Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero di unità
1
altezza
141.1 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
codice RAL (simile)
7044
numero di unità orizzontali
profondità
8.3 mm
larghezza
126.6 mm
numero di unità verticali
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
2
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
colore
titanio
materiale
metallo
qualità del materiale
alluminio
esecuzione della superficie
opaco
superficie
satinato
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIHA4803XC Cod. Produttore: HA4803XC Cod. EAN: 8012199760254
Cod. Rexel: BTIHA4804HD Cod. Produttore: HA4804HD Cod. EAN: 8012199977423
Cod. Rexel: BTIHC4002 Cod. Produttore: HC4002 Cod. EAN: 8012199767789
Cod. Rexel: BTIHD4279C6 Cod. Produttore: HD4279C6 Cod. EAN: 8012199984001
Cod. Rexel: BTIHC4001N Cod. Produttore: HC4001N Cod. EAN: 8005543568798
Cod. Rexel: BTIHC4003N Cod. Produttore: HC4003N Cod. EAN: 8005543568811
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te