Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHB4802DB
Cod. Produttore
HB4802DB
Cod. EAN
8012199789774

Informazioni di prodotto

axolute - placca 2P bianco liquid

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca ellittica 2 moduli - bianco liquid - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

93 mm

numero di unità

1

profondità

10.2 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

larghezza

103 mm

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

Bianco

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 2P BIANCO LIQUID Axolute