Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHB4802HD
Cod. Produttore
HB4802HD
Cod. EAN
8012199977508

Informazioni di prodotto

axolute - placca 2P bianco Axolute

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca ellittica 2 moduli - bianco - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

altezza

93 mm

larghezza

103 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9003

profondità

10.2 mm

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

metallo

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 2P BIANCO AXOLUTE Axolute