Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHB4802DA
Cod. Produttore
HB4802DA
Cod. EAN
8012199789781

Informazioni di prodotto

axolute - placca 2P avorio liquid

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca ellittica 2 moduli - avorio liquid - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

larghezza

103 mm

numero di unità verticali

1

profondità

10.2 mm

altezza

93 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

materiale

plastica

colore

beige

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

vetro sintetico

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 2P AVORIO LIQUID Axolute